CAROL C1358.18.90 Ledningshøyttaler 16/2 klar 500 fot | AD7DKM 4DPD4

CAROL C1358.18.90 Ledningshøyttaler 16/2 klar 500 fot

På lager
Vare: AD7DKM Modell: C1358.18.90Kryssreferanse: 4DPD4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttalertråd
KabeltypeHøyttaler
FARGEFjern
Dirigentstørrelse16AWG
LedertypeStrandet
IsolasjonPVC
JakkefargeFjern
Jakke materialePVC
Lengde500ft.
Nominell utenfor dia.0.105 x 0.210 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)500
stranding26/30
Spenning150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)16.38
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseJakke materialeLengdeNominell utenfor dia.strandingSpenningPris
CAROL C1357.18.90 Kabelhøyttaler 500 fot klar | AC3TTA 2W799 C1357.18.9018AWGPVC500ft.0.100 x 0.187 "-1201 664 NOK
CAROL C1361.38.90 Ledningshøyttaler 14/2 klar 500 fot | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014AWGPVC500ft.0.135 x 0.235 "41/301203 951 NOK
CAROL C1363.41.90 Høyttalerledning 12 Awg | AF6VYU 20LA28 C1363.41.9012AWGFørsteklasses PVC100ft.0.323 "--4 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1358.18.90 Ledningshøyttaler 16/2 klar 500 fot
2 788 NOK / enhet