CAROL C1180.41.01 Koaksialkabel 9.5AWG 1000 fot | AB6LXA 21Y697

CAROL C1180.41.01 koaksialkabel 9.5AWG 1000 fot

På lager
Vare: AB6LXA Modell: C1180.41.01Kryssref: 21Y697

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG 8 / U
kapasitans24.60 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse9.5AWG
impedans50 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePremium PVC-forbindelse
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.405 "
skjerming100% Flexfoil (R) Bonded + 88% Tinned Copper Braid
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.755
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseskjermingPris
CAROL C1154.41.01 Koaksialkabel 13AWG 1000 fot | AB6LWU 21Y689 C1154.41.0113AWG95% flettet kobberfri25 345 NOK
CAROL C1198.41.01 Koaksialkabel 11AWG 1000 fot | AB6LXB 21Y698 C1198.41.0111AWG95% flettet kobberfri27 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1180.41.01 koaksialkabel 9.5AWG 1000 fot
27 984 NOK / enhet