CAROL C0910A.41.10 Datamaskinkabel 24AWG 1000Ft Grå | AB6LWR 21Y680

CAROL C0910A.41.10 datamaskinkabel 24AWG 1000 fot grå

På lager
Vare: AB6LWR Modell: C0910A.41.10Kryssref: 21Y680

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatakabel
KabeltypeIndividuelt folie skjermet
kapasitans14.8 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse24AWG
LedertypeStrandet kobber, snoede par
impedans100 Ohms
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet Lo-Cap(R) skummet polypropylen
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet Lo-Cap(R) skummet polypropylen
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.283 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjerming100% Flexfoil (R) Aluminium / polyester med 25% overlapping, minimum, folie vendt ut, strandet fortinnet kobberavløpstråd, 65% fortinnet kobberflett
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/32
Temp. Område-4 F til +167 F (-20 C til +75 C)
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0910A.41.10 datamaskinkabel 24AWG 1000 fot grå
12 989 NOK / enhet