Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL 4032E Fjær tilbakeslagsventil blyfri messing 1-1/4 | AE7JFL 5YM06

CAMPBELL 4032E Fjær tilbakeslagsventil blyfri messing 1-1/4

På lager
Vare: AE7JFL Modell: 4032EKryssreferanse: 5YM06
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
1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Flow23 gpm
Lengde3.75 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde2.25 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeNitril
SetematerialeBlyfri bronse
Størrelse1.25 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFlowLengdeBreddeMaterialeMaks. Temp.Maks. VanntrykkTotal høydePris
CAMPBELL CV-3TLF Fjær tilbakeslagsventil 3/4 tommer Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi1.5 "293NOK
CAMPBELL CV-4TLF Fjær tilbakeslagsventil Lavt bly messing 1 tomme | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 gpm3.5 "1.75 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi1.75 "391NOK
CAMPBELL CV-5TLF Fjær tilbakeslagsventil Lavt bly Messing 1-1/4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi2.25 "611NOK
CAMPBELL CV-6TLF Fjær tilbakeslagsventil Lavt bly Messing 1-1/2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 gpm4"2.5 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi2.5 "878NOK
CAMPBELL CV-8TLF Fjær tilbakeslagsventil Lavt bly messing 2 tommer | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Messing med lav bly190 Grader F200 psi3"1 454 NOK
CAMPBELL 4030E Fjær tilbakeslagsventil blyfri messing 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Blyfri messing180 Grader F400 psi1.5 "546NOK
CAMPBELL 4031E Fjær tilbakeslagsventil blyfri messing 1 tomme | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Blyfri messing180 Grader F400 psi1.75 "767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL 4032E Fjær tilbakeslagsventil blyfri messing 1-1/4
1 044 NOK / enhet