CALDWELL MHL - 5 kumhusløfter i betong 10000lb | AE4XVB 5NVU4

CALDWELL MHL - 5 kumhusløfter i betong 10000lb

På lager
Vare: AE4XVB Modell: MHL - 5Kryssref: 5NVU4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetong kumhusløfter
Kausjonsåpningshøyde5-1 / 2 "
Kausjonsåpningsbredde2-3 / 4 "
Takhøyde35 "
Lastekapasitet10,000 lb.
Materiale over kausjonsåpningen3 / 4 "
Pipe dia.92-1 / 2 "maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.55
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klemdimensjon (19"H x 19"B x 2-1/4"D eller 3D til bolt)
    • Rørveggtykkelse (4" til 6")

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeLastekapasitetPipe dia.Pris
CALDWELL MHL - 7-1/2-72 kumhusløfter i betong 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lb.101 "maks59 259 NOK
CALDWELL MHL-5-2/4 kumhusløfter i betong, 10000 Lb lastekapasitet, 92 1/2 tommers rørdiameter | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---43 753 NOK
CALDWELL MHL-7.5-2/4 kumhusløfter i betong, 15000 Lb lastekapasitet, 101 tommers rørdiameter | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---70 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL MHL - 5 kumhusløfter i betong 10000lb
35 696 NOK / enhet