CALDWELL FE6-60 Gaffelforlengere 6 x 60 tommer 2250 Lb Pr | AF4KBP 8Z497

CALDWELL FE6-60 Gaffelforlengelser 6 x 60 tommer 2250 Lb Pr

På lager
Vare: AF4KBP Modell: FE6-60Kryssreferanse: 8Z497

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 119 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelforlengere
FARGEGul
Forlengelseslengde60 "
Gaffelbredde6"
Lastekapasitet2250 lb.
MaterialeStål
Min. Gaffellengde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8431200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForlengelseslengdeGaffelbreddeLastekapasitetpk. Antall.Pris
CALDWELL FE4-60 Gaffelforlengere 6 x 60 tommer 1350 Lb Pr | AF3PLJ 8AHG7 FE4-6060 "6"1350 lb.25 712 NOK
CALDWELL FE6-72 Gaffelforlengere 6 x 72 tommer 1875 Lb Pr | AF4KFW 8ZAD7 FE6-7272 "6"1875 lb.27 896 NOK
CALDWELL FE5-60 Gaffelforlengere 5 x 60 tommer 1750 Lb Pr | AF4UUE 9KZE1 FE5-6060 "5"1750 lb26 573 NOK
CALDWELL FE5-72 Gaffelforlengere 5 x 72 tommer 1475 Lb Pr | AF4UYP 9LAL4 FE5-7272 "5"1475 lb.27 371 NOK
RFQ
CALDWELL FE4-72 Gaffelforlengere 4 x 72 tommer 1125 Lb Pr | AF4WXD 9NKP7 FE4-7272 "4"1125 lb.26 573 NOK
RFQ
CALDWELL FE6-48 Gaffelforlengere 6 x 48 tommer 2800 Lb Pr | AF4YBZ 9PR21 FE6-4848 "6"2800 lb.27 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL FE6-60 Gaffelforlengelser 6 x 60 tommer 2250 Lb Pr
7 119 NOK /pakke