CALDWELL EFB-25-PLB presisjonsløftende gaffeltruckbom 2500 Lb | AD4CDZ 41D510

CALDWELL EFB-25-PLB presisjonsløftende gaffeltruckbom 2500 Lb

Vare: AD4CDZ Modell: EFB-25-PLBKryssreferanse: 41D510
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

217 891 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsløftende gaffeltruck
FARGEGul
Krokåpning1"
Horisontal rekkevidde15 fot løftekrok med fast lengde, bomkrok fra 12 fot til 14 fot
Maks. Kapasitet2500 lb.
Lagringshøyde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 389.25
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)472.44
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lommeavstand (41-3 / 4 ")
    • Brukbar gaffellommehøyde (2-1 / 2 ")
    • Brukbar gaffellommerbredde (7-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningHorisontal rekkeviddeMaks. KapasitetPris
CALDWELL FB-60-PLB presisjonsløftende gaffeltruckbom 6000 Lb | AD4CDX 41D508 FB-60-PLB1.36 "Løftekrok 7 ft til 12 ft, Boom Hook 3ft. til 6 fot6000 lb.258 386 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL EFB-25-PLB presisjonsløftende gaffeltruckbom 2500 Lb
217 891 NOK / enhet