Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S62000LR00 røruttakshus med deksel 2 tommer | AH6YBC 36LL92

CALBRITE S62000LR00 ledningsutløpshus med deksel 2 tommer

På lager
Vare: AH6YBC Modell: S62000LR00Kryssreferanse: 36LL92
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
15 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsutløpshus m / deksel
Tilbake TypeFlate
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilLR
KroppstypeLedningsuttak med deksel
Kapasitet71.0 cu. i.
FARGESølv
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse2"
Navstilgjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Enkel installasjon ved bruk av vanlige håndverktøy, designet for bruk med rustfrie gjengede rør, deksel og pakning inkludert

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetNavstørrelsePris
CALBRITE S60500CE00 ledningsutløpshus med deksel 1/2 tomme | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. i.1 / 2 "5 656 NOK
CALBRITE S60700CE00 ledningsutløpshus med deksel 3/4 tommer | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 cu. i.3 / 4 "5 966 NOK
CALBRITE S61000CE00 ledningsutløpshus med deksel 1 tomme | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. i.1"6 553 NOK
CALBRITE S61200CE00 ledningsutløpshus med deksel 1-1/4 tomme | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. i.1.25 "12 236 NOK
CALBRITE S61500CE00 ledningsutløpshus med deksel 1-1/2 tomme | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. i.1-1 / 2 "13 384 NOK
CALBRITE S62000CE00 ledningsutløpshus med deksel 2 tommer | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. i.2"19 428 NOK
CALBRITE S60500LB00 røruttakshus med deksel 1/2 tomme | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 cu. i.1 / 2 "5 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S62000LR00 ledningsutløpshus med deksel 2 tommer
15 896 NOK / enhet