CALBRITE S10710CT00 EMT Conduit 10 fot 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AH6YCH 36LM38

CALBRITE S10710CT00 EMT rør 10 fot 3/4 tomme 304 rustfritt stål

Vare: AH6YCH Modell: S10710CT00Kryssreferanse: 36LM38
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 610 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Inne i Dia.53 / 64 "
Nominell utenfor dia.59 / 64 "
Handelsstørrelse3 / 4 "
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)320.04
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Metallrørstil: Rør
    • Metallisk rørledningstype: EMT
    • Rørmateriale: 304 rustfritt stål
    • Rør nominell lengde: 10 fot.
    • Spesielle funksjoner: Lettere vekt gir kostnadsbesparelser ved installasjon og frakt, krever ingen gjenger og er koblet sammen ved å bruke Calbrite EMT kompresjonsfittings

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
CALBRITE S10510CT00 EMT rør 10 fot 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6YCG 36LM37 S10510CT005 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "1 953 NOK
RFQ
CALBRITE S11010CT00 EMT rør 10 fot 1 tomme 304 rustfritt stål | AH6YCJ 36LM39 S11010CT001-3 / 64 "1.156 "1"1 / 16 "3 779 NOK
RFQ
CALBRITE S11210CT00 EMT rør 10 fot 1-1/4 tommer 304 rustfritt stål | AH6YCK 36LM40 S11210CT001.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "4 171 NOK
RFQ
CALBRITE S11510CT00 EMT rør 10 fot 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6YCL 36LM41 S11510CT001-39 / 64 "1-47 / 64 "1.5 "1 / 16 "4 972 NOK
RFQ
CALBRITE S12010CT00 EMT rør 10 fot 2 tommer 304 rustfritt stål | AH6YCM 36LM42 S12010CT002-1 / 16 "2-13 / 64 "2"1 / 16 "6 702 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S10710CT00 EMT rør 10 fot 3/4 tomme 304 rustfritt stål
2 610 NOK / enhet