Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADET 4F1000W Elektrisk baseboardvarmer 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W Elektrisk sokkelvarmer 1000/750W

På lager
Vare: AG2MJB Modell: 4F1000WKryssref: 31LK59
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC3.61/4.17
BtuH-utgang2559/3412
FARGEHvit
Dybde2.5 "
FinishPulverlakkert
Høyde6.75 "
Housing MaterialStål
Hz60
Lengde48 "
MonteringstypeWall
Fase1
Primær applikasjonResidential
Spenning208/240
Watts750/1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.84
Skipets høyde (cm)7.32
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8516290090

Produktdetaljer:

Cadet 4F1000W elektrisk baseboardvarmer er ideell for oppvarming av rom, små kontorer eller kommersielle rom, for eksempel en butikk eller et lite verksted.

Egenskaper:

  • Den har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse baseboardvarmerne er utstyrt med høytemperaturavstengningssikkerhet for å forhindre skade på utstyret.
  • Den har stålmantelelement for å gi utmerket varmeoverføring.
  • Denne elektriske baseboardvarmeren har forhåndsstansede utslag med 1-tommers intervaller for enkel installasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • ETL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne elektriske baseboardvarmeren?

A.

  • Mens du bruker varmeren, hold 12 tommer klaring fra brennbare materialer, for eksempel gardiner eller møbler, for å forhindre brann.
  • Termostaten bør stilles inn på riktig temperatur for å forhindre overoppheting og spare energi.
  • Slå av varmeren når den ikke er i bruk.

Sp. Hvilke rom kan varmes opp med Cadet 4F1000W elektrisk baseboardvarmer?

A. Den kan varme opp til 125 sq.ft rom.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangLengdeSpenningWattsPris
CADET 2F350W elektrisk baseboardvarmer 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350675NOK
CADET 2F500W Elektrisk baseboardvarmer 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500682NOK
CADET 3F750W Elektrisk baseboardvarmer 750 / 563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750784NOK
CADET 5F1250W Elektrisk baseboardvarmer 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/12501 204 NOK
RFQ
CADET 6F1500W Elektrisk baseboardvarmer 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/15001 298 NOK
RFQ
CADET 8F2000W elektrisk baseboardvarmer 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/20001 553 NOK
RFQ
CADET 2F500-1W elektrisk baseboardvarmer 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500872NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADET 4F1000W Elektrisk sokkelvarmer 1000/750W
899NOK / enhet