CADET 5F1250W Elektrisk baseboardvarmer 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60

CADET 5F1250W Elektrisk sokkelvarmer 1250/937W

Vare: AG2MJC Modell: 5F1250WKryssref: 31LK60
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 204 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC4.5/5.21
BtuH-utgang3197/4265
FARGEHvit
Dybde2.5 "
FinishPulverlakkert
Høyde6.75 "
Housing MaterialStål
Hz60
Lengde60 "
MonteringstypeWall
Fase1
Primær applikasjonResidential
Spenning208/240
Watts937/1250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.59
Skipets høyde (cm)7.32
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)193.04
HS kode8516290090

Produktdetaljer:

    • Boligstil (konvensjonell)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangLengdeSpenningWattsPris
CADET 2F350W elektrisk baseboardvarmer 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350675NOK
CADET 2F500W Elektrisk baseboardvarmer 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500682NOK
CADET 3F750W Elektrisk baseboardvarmer 750 / 563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750784NOK
CADET 4F1000W Elektrisk baseboardvarmer 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59 4F1000W3.61/4.172559/341248 "208/240750/1000899NOK
CADET 6F1500W Elektrisk baseboardvarmer 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/15001 298 NOK
RFQ
CADET 8F2000W elektrisk baseboardvarmer 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/20001 553 NOK
RFQ
CADET 2F500-1W elektrisk baseboardvarmer 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500872NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADET 5F1250W Elektrisk sokkelvarmer 1250/937W
1 204 NOK / enhet