Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Mutter Gjengestang 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7

CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Mutter Gjengestang 3/8in 1350 Lb

På lager
Vare: AF2ACU Modell: SN37Kryssreferanse: 6PFR7
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Beam Width4
Høyde3 / 4 "
Lengde7 / 8 "
MaterialeElektrogalvanisert stål
Maks. Laste1350 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenGjengestang
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste av gjenget stang og maskinvare til standard stivkanal

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Mutter Gjengestang 1/4 Inch 500 Lb | AF2ACT 6PFR6 SN25500 lb.1 / 4 "1 / 4 "99NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG SN50 Mutter Gjengestang 1/2 Inch 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8 SN502250 lb.1 / 2 "1 / 2 "117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Mutter Gjengestang 3/8in 1350 Lb
101NOK / enhet