Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG SN50 Mutter Gjengestang 1/2 Inch 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Mutter Gjengestang 1/2 Inch 2250 Lb

På lager
Vare: AF2ACV Modell: SN50Kryssreferanse: 6PFR8
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Beam Width4
Høyde3 / 4 "
Lengde7 / 8 "
MaterialeElektrogalvanisert stål
Maks. Laste2250 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenGjengestang
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste av gjenget stang og maskinvare til standard stivkanal

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Mutter Gjengestang 1/4 Inch 500 Lb | AF2ACT 6PFR6 SN25500 lb.1 / 4 "1 / 4 "99NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Mutter Gjengestang 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 lb.3 / 8 "3 / 8 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Mutter Gjengestang 1/2 Inch 2250 Lb
117NOK / enhet