Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG SLICK375 Fjærbensmutter 450 til 1100 Lb Maks belastning | AB4EXJ 1XJN1

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK375 Fjærbensmutter 450 Til 1100 Lb Maks. belastning

På lager
Vare: AB4EXJ Modell: SLICK375Kryssreferanse: 1XJN1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærbensmutter
Høyde7 / 8 "
MaterialeDacromet 320 belagt stål
Maks. Laste450 for vertikal kanal, 1100 for horisontal kanal
MetalldetekterbarJa
Trådstørrelse3 / 8-16
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste av gjenget stang og maskinvare til standard stivkanal

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG SLICK250 Fjærbensmutter 200 til 800 Lb Maks. belastning | AB4EXH 1XJL9 SLICK250200 for vertikal kanal, 800 for horisontal kanal1 / 4-2041NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG SLICK500 Fjærbensmutter 550 til 1250 Lb Maks belastning | AB4EXK 1XJN2 SLICK500550 for vertikal kanal, 1250 for horisontal kanal1 / 2-1348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK375 Fjærbensmutter 450 Til 1100 Lb Maks. belastning
45NOK / enhet