Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 5110400CP Riser Clamp 4 Tommer 810 Lb Maks belastning | AA9FKY 1CWK6

CADDY INDUSTRIAL SALES 5110400CP Riser Clamp 4 Tommer 810 Lb Maks belastning

På lager
Vare: AA9FKY Modell: 5110400CPKryssreferanse: 1CWK6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStigerørklemme
Lengde12.5 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste810 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av loddrett stål type K eller L kobberrørstigerør

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100075EG Riser Clamp 3/4 Inch 255 Lb Max Load | AA9FJH 1CWF1 5100075EG9"Elektro-galvanisert stål255 lb.3 / 4 "105NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100100EG Riser Clamp 1 Tommer 255 Lb Maks belastning | AA9FJJ 1CWF2 5100100EG9"Elektro-galvanisert stål255 lb.1"108NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100125EG Riser Clamp 1 1/4 Inch 255 Lb Max Load | AA9FJK 1CWF3 5100125EG9.437Elektro-galvanisert stål255 lb.1-1 / 4 "129NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100150EG Riser Clamp 1 1/2 Inch 255 Lb Max Load | AA9FJL 1CWF4 5100150EG9 7 / 8 "Elektro-galvanisert stål255 lb.1-1 / 2 "205NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110075CP Riser Clamp 3/4 Inch 255 Lb Max Load | AA9FKW 1CWK2 5110075CP9.25Kobberbelagt stål255 lb.3 / 4 "192NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110200CP Riser Clamp 2 Tommer 255 Lb Maks belastning | AA9FKX 1CWK4 5110200CP10.375Kobberbelagt stål255 lb.2"189NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110050CP Riser Clamp 1/2 Inch 255 Lb Max Load | AA9FKZ 1CWK7 5110050CP8.5 "Kobberbelagt stål255 lb.1 / 2 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 5110400CP Riser Clamp 4 Tommer 810 Lb Maks belastning
408NOK / enhet