Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CS JOHNSON 60-601-SO flat skive, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål, 10Pk | AG3NEW 33NV07

CS JOHNSON 60-601-SO flat skive, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AG3NEW Modell: 60-601-SOKryssref.: 33NV07

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.9 / 16 "
Rockwell HardnessB80 til B90
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0005 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CS JOHNSON 60-601-SO flat skive, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål, 10pk
31NOK / enhet