Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC01780 Insulated Ratchet, 3/8 Inch Size, 7500 VAC | AG2AYR 31CE89

CH HANSON USC01780 isolert skralle, 3/8 tommer størrelse, 7500 VAC

På lager
Vare: AG2AYR Modell: USC01780Kryssref.: 31CE89
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
2 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skralle
FARGEOransje, svart
Kjørestørrelse3 / 8 "
MaterialeKarbonstål, Nylon 11
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Total lengde7"
ReverseringJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203205000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Bruk spenning (7500VAC)
    • Åpen / lukket topp (lukket topp)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC01780 isolert skralle, 3/8 tommer størrelse, 7500 VAC
2 571 NOK / enhet