Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43189 Blank Tag, Rektangel, Stål, 10 Pk | AF6XHU 20LT91

CH HANSON 43189 Blank Tag, Rektangel, Stål, 10 Pk

På lager
Vare: AF6XHU Modell: 43189Kryssref.: 20LT91
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEStål
Høyde1 / 2 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Formrektangel
Bredde1 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialeBreddePris
CH HANSON 43078 Blank Tag, Rektangel Gul, 5 Pk | AF6WUM 20LT28 43078Gul3"Aluminum5"292NOK
CH HANSON 43002 Blank Tag, rektangel oransje, 5 Pk | AF6XCL 20LR55 43002oransje3"Aluminum5"292NOK
CH HANSON 43055 Blank Tag, rektangel natur, 5 Pk | AF6XEU 20LT09 43055Naturlig2"Aluminum6"494NOK
CH HANSON 43056 Blank Tag, rektangel natur, 5 Pk | AF6XEV 20LT10 43056Naturlig2"Aluminum8"527NOK
CH HANSON 43057 Blank Tag, rektangel messing, 5 Pk | AF6XEW 20LT11 43057Messing2"Messing6"806NOK
CH HANSON 43059 Blank Tag, Rektangel, Stål, 5 Pk | AF6XEX 20LT13 43059Stål2"Rustfritt stål6"654NOK
CH HANSON 43060 Blank Tag, Rektangel, Stål, 5 Pk | AF6XEY 20LT14 43060Stål2"Rustfritt stål8"788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43189 Blank Tag, Rektangel, Stål, 10 Pk
185NOK / enhet