Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 1085B Blank Tag, 1-3/32 tommers høyde, 1-3/32 tommers bredde, 100 pk | AG6PAD 36UV49

CH HANSON 1085B Blank Tag, 1-3/32 tommers høyde, 1-3/32 tommers bredde, 100 pk

På lager
Vare: AG6PAD Modell: 1085BKryssreferanse: 36UV49

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEMessing
Høyde1 3 / 32 "
Hullstørrelse3 / 16 "
MaterialeMessing
FormRund
Bredde1 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7419910050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeHullstørrelseMaterialeFormBreddePris
CH HANSON 42858 Blank Tag, 1-1/2 x 1-1/2 tomme Størrelse, Sølv, Rustfritt Stål, 25 Pk | AF6CZD 9X317 42858Sølv1.5 "-Rustfritt stålRund1.5 "466NOK
CH HANSON 1098B Blank Tag, 1-1/2 tomme Høyde, 1-1/2 tomme Bredde, 100 Pk | AG6PAB 36UV42 1098BMessing1.5 "3 / 16 "MessingRund1.5 "1 544 NOK
CH HANSON 76S Blank Tag, 1 tommers høyde, 2 tommers bredde, 100 pk | AG6PAC 36UV47 76SSølv1"1 / 8 "Rustfritt stålrektangel2"1 635 NOK
CH HANSON 1078B Blank Tag, 1 tomme Høyde, 1 tomme Bredde, 100 Pk | AG6PAE 36UV50 1078BMessing1"3 / 16 "MessingRund1"403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 1085B Blank Tag, 1-3/32 tommers høyde, 1-3/32 tommers bredde, 100 pk
1 047 NOK / enhet