Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-Y-OR Single Gas Detector H2s 0-200 Ppm or Yellow | AC4WKP 30N701

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-Y-OR Enkel gassdetektor H2s 0-200 ppm eller gul

På lager
Vare: AC4WKP Modell: XT-00H0-Y-ORKryssref: 30N701

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor, annen region med 3-pinners UK-plugg, gul
AlarminnstillingLav 100 spm, Høy 150 spm
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2 år.
Batteritype4.2V litium
Dybde1-13 / 16 "
OppdagerHydrogensulfid
ViseLCD
Gass TypeH2S
Høyde5.5 "
Driftstemp. Område-4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C
oppløsning0.1 ppm
Sensorområde0 til 200 ppm
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)20
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakGass TypeAlarminnstillingAlarmtypeHøydeBoligfargeDriftstemp. OmrådeoppløsningPris
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Enkel gassdetektor Cl2 0-50 Ppm Brasil Svart | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BREnkel gassdetektorCl2BrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.1 ppm trinn9 707 NOK
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Enkel gassdetektor Clo2 0-1 Ppm Brasil Gul | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BREnkel gassdetektorCLO2BrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--4 til +122 grader F, -20 til +50 grader C0.01 ppm trinn9 707 NOK
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Single Gas Detector Co H2 Resistant Brazil Yellow | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BREnkel gassdetektorCOBrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--22 til +122 grader F, -30 til +50 grader C1 ppm trinn9 707 NOK
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Single Gas Detector Co 0-1000 Ppm Brasil Svart | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BREnkel gassdetektorCOBrukerdefinertHørbar (95dB), visuell, vibrerende3.75 "--22 til +122 grader F, -30 til +50 grader C1 ppm trinn7 012 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Single Gas Detector Co Alkaline Nord-Amerika Gul | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAEnkel gassdetektor, Nord-Amerika, gulCOJusterbarHørbar, visuell, vibrerende5.125 "Gul-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)CO (trinn på 1 ppm)12 920 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Single Gas Detector Co Alkaline Europe Gul | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUEnkel gassdetektor, Europa, gulCOJusterbarHørbar, visuell, vibrerende5.125 "--20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)CO (trinn på 1 ppm)12 920 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Single Gas Detector Co Alkaline Uk Gul | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKEnkel gassdetektor, Storbritannia, gulCOJusterbarHørbar, visuell, vibrerende5.125 "--20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)CO (trinn på 1 ppm)12 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-Y-OR Enkel gassdetektor H2s 0-200 ppm eller gul
16 715 NOK / enhet