Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERE PRODUKTER R38DR3X08 Pto-kabel Ez Glide 96 In | AD2WZY 3VRZ2

BUYERS PRODUCTS R38DR3X08 kraftuttakskabel Ez Glide 96 In

På lager
Vare: AD2WZY Modell: R38DR3X08Kryssreferanse: 3VRZ2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTO-kabel
Lengde96 "
typenEZ Glide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8708994100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
KJØPERE PRODUKTER R38DR3x04 Pto-kabel Ez Glide 48 In | AD2WZW 3VRY9 R38DR3x0448 "775NOK
KJØPERE PRODUKTER R38DR3X06 Pto-kabel Ez Glide 72 In | AD2WZX 3VRZ1 R38DR3X0672 "777NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS R38DR3X08 kraftuttakskabel Ez Glide 96 In
827NOK / enhet