Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERE PRODUKTER R38DR3X06 Pto-kabel Ez Glide 72 In | AD2WZX 3VRZ1

BUYERS PRODUCTS R38DR3X06 kraftuttakskabel Ez Glide 72 In

På lager
Vare: AD2WZX Modell: R38DR3X06Kryssreferanse: 3VRZ1

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTO-kabel
Lengde72 "
typenEZ Glide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8708994100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
KJØPERE PRODUKTER R38DR3x04 Pto-kabel Ez Glide 48 In | AD2WZW 3VRY9 R38DR3x0448 "775NOK
KJØPERE PRODUKTER R38DR3X08 Pto-kabel Ez Glide 96 In | AD2WZY 3VRZ2 R38DR3X0896 "827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS R38DR3X06 kraftuttakskabel Ez Glide 72 In
777NOK / enhet