Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TR2/1025TD1.5-R Overflatemontert sikring, sakte, 1.5A, 125VAC, 2500 pakke

På lager
Vare: BD2DRJ Modell: TR2/1025TD1.5-R
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
13NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatemontert sikring
AC-spenningsvurdering125 VAC
Karakter1.5A
Sikringsstørrelse / gruppe4010 Sikringsstørrelse
SikringstypeSakte slag
Høyde2.77mm
Avbryt vurdering50A
Lengde10.29mm
emballasjeReel
ProdukttypeSMD-sikringer
Motstand102.500 MOhms
Spenning (AC)125 VAC
Bredde2.77mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0006
Skipets høyde (cm)7.04
Skipets lengde (cm)26.14
Skipets bredde (cm)7.04

Produktdetaljer:

    • 1025TD-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeemballasjeMotstandPris
BUSSMANN TR2/1025TD500-R Overflatemontert sikring, 500mA, 125VAC | BC7VJC TR2 / 1025TD500-R500mA4010 (10228 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagKlipp tape550 MOhms14NOK
BUSSMANN TR2/1025TD250-R Overflatemontert sikring, tidsforsinkelse/sakte, 125VAC, 250mA | BC7YMP TR2 / 1025TD250-R250mA4010 (10228 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagKlipp tape4.2 Ohms14NOK
BUSSMANN TR2/1025TD1-R Overflatemontert sikring, 1A, 125VAC | BC8MBX TR2 / 1025TD1-R1A4010 (10228 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagKlipp tape203 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025TD4-R Overflatemontert sikring, sakte, 4A, 125VAC, 2500 Pack | BC8XAT TR2 / 1025TD4-R4A4010 SikringsstørrelseSakte slagKlipp tape, musespol, spole22 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025TD2.5-R Overflatemontert sikring, 2.5A, 125VAC | BC8YEN TR2 / 1025TD2.5-R2.5A4010 (10228 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagReel42 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025TD3.5-R Overflatemontert sikring, sakte, 3.5A, 125VAC, 2500 Pack | BC9HKC TR2 / 1025TD3.5-R3.5A4010 SikringsstørrelseSakte slagReel27 MOhms13NOK
BUSSMANN TR2/1025TD5-R Overflatemontert sikring, tidsforsinkelse/sakte, 125VAC | BC9JJF TR2 / 1025TD5-R5A4010 (10228 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagKlipp tape16 milli-ohm13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TR2/1025TD1.5-R Overflatemontert sikring, sakte, 1.5A, 125VAC, 2500 pakke
13NOK / enhet