Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPS-20 spesialsikring, 20A, 170VDC | BC9FXH

BUSSMANN TPS-20 spesialsikring, 20A, 170VDC

På lager
Vare: BC9FXH Modell: TPS-20
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter20A
Diameter14.3mm
EAN5027590099905
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Lengde22.2mm
Mfr. SerieTPS
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (DC)170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.21
Skipets lengde (cm)1.42
Skipets bredde (cm)1.42

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterAvbryt vurderingSakLengdeMonteringsstilOppsigelsestypePris
BUSSMANN TPS-15 spesialsikring, smeltet frakopling, hurtigblåsing, 170VDC, 15A, patronsikring | BC7WJG TPS-15Patron sikringer15A10kAPatron sikring22.2mmHolderKlipp317NOK
BUSSMANN TPS-35L spesialsikring, 35A, 170VDC | BC7XRW TPS-35LSikringer i kassetten35A10kAsikringer22.2mmGjennom hullRadial Blad Bend470NOK
BUSSMANN TPS-2 Telecom Power Sikring, Fast Blow, 2A, 170VDC | BC8AHF TPS-2Cartridge2A10kATelecom Protection Sikring22.2mmHolderKlipp348NOK
BUSSMANN TPS-25L spesialsikring, 25A, 170VDC | BC8CJY TPS-25LSikringer i kassetten25A10kAsikringer22.2mmGjennom hullRadial Blad Bend470NOK
BUSSMANN TPS-70L spesialsikring, 70A, 170VDC | BC8TYU TPS-70LSikringer i kassetten70A10kAsikringer22.2mmGjennom hullRadial Blad Bend470NOK
BUSSMANN TPS-40V spesialsikring, 40A, 170VDC | BC9AWH TPS-40VSikringer i kassetten40A10kAsikringer32.03mmStudBolt ned loddrett470NOK
BUSSMANN TPS-30L spesialsikring, 30A, 170VDC | BC9BNG TPS-30LSikringer i kassetten30A10kAsikringer22.2mmGjennom hullRadial Blad Bend426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPS-20 spesialsikring, 20A, 170VDC
317NOK / enhet