Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPJ-100 Telecom Power Sikring, 100A, 170VAC | BD2ZLK

BUSSMANN TPJ-100 Telecom Power Sikring, 100A, 170VAC

På lager
Vare: BD2ZLK Modell: TPJ-100
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
2 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
AC-spenningsvurdering170 VAC
KroppsstilCartridge
Karakter100A
DC-spenningsvurdering170 VDC
Diameter27mm
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
IndikatorstilUten indikator
Lengde60.3mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenTelekommunikasjon Strømsikring
Spenning (AC)170 VAC
Spenning (DC)170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743

Produktdetaljer:

    • TPJ-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakPris
BUSSMANN TPJ-150 Telecom Power Sikring, 150A, 170VAC | BC7YFW TPJ-150Cartridge150ATelecom Protection Sikring2 571 NOK
BUSSMANN TPJ-70 Telecom Power Sikring, 70A, 170VAC | BC8GFR TPJ-70Cartridge70ATelecom Protection Sikring2 571 NOK
BUSSMANN TPJ-90 spesialsikring, 90A, 170VAC | BC8XVH TPJ-90Patron sikringer90ASikring2 571 NOK
BUSSMANN TPJ-125 Telecom Power Sikring, 125A, 170VAC | BC8ZQW TPJ-125Cartridge125ATelecom Protection Sikring2 571 NOK
BUSSMANN TPJ-80 Telecom Power Sikring, 80A, 170VAC | BC9NFT TPJ-80Cartridge80ATelecom Protection Sikring2 571 NOK
BUSSMANN TPJ-60 Telecom Power Sikring, 60A, 170VAC | BD3CEE TPJ-60Cartridge60ATelecom Protection Sikring2 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPJ-100 Telecom Power Sikring, 100A, 170VAC
2 571 NOK / enhet