Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPC-25 spesialsikring, 25A, 80VDC | BD3VTJ

BUSSMANN TPC-25 spesialsikring, 25A, 80VDC

På lager
Vare: BD3VTJ Modell: TPC-25
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter25A
DC-spenningsvurdering80 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
IndikatorstilElementvindu
Mfr. SerieTPC
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikring frakoblet sikring
OppsigelsestypeKoble til
typenTelekommunikasjon Strømsikring
Spenning (DC)80VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktdetaljer:

    • TPC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakPris
BUSSMANN TPC-60 spesialsikring, sikringsfrakobling, 80VDC, 60A, sikring med firkantet kroppsblad | BC7UAD TPC-enFirkantede kroppssikringer60ABladesikring369NOK
BUSSMANN TPC-75 spesialsikring, 75A, 80VDC | BC7WJE TPC-enFirkantede kroppssikringer75Asikringer409NOK
BUSSMANN TPC-10 Telecom Power Sikring, 10A, 80VDC, 10 Pack | BC8EDB TPC-enFirkantet kroppsblad10ATelecom Protection Sikring332NOK
BUSSMANN TPC-6 spesialsikring, 6A, 80VDC | BC9JZG TPC-enFirkantede kroppssikringer6Asikringer332NOK
BUSSMANN TPC-5 spesialsikring, 5A, 80VDC | BC9LPN TPC-enFirkantede kroppssikringer5Asikringer332NOK
BUSSMANN TPC-3 spesialsikring, 3A, 80VDC | BC9XDC TPC-enFirkantede kroppssikringer3Asikringer332NOK
BUSSMANN TPC-50 spesialsikring, smeltet frakopling, 80VDC, 50A, sikring med firkantet kroppsblad | BD2JWW TPC-enFirkantede kroppssikringer50ABladesikring366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPC-25 spesialsikring, 25A, 80VDC
366NOK / enhet