Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPC-100 spesialsikring, sikring frakoblet, 80VDC, 100A, sikring med firkantet kroppsblad | BD6CGN

BUSSMANN TPC-100 spesialsikring, smeltet frakobling, 80VDC, 100A, bladsikring

På lager
Vare: BD6CGN Modell: TPC-100

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter100A
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
IndikatorstilElementvindu
Mfr. SerieTPC
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKoble til
Spenning (DC)80VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakPris
BUSSMANN TPC-60 spesialsikring, sikringsfrakobling, 80VDC, 60A, sikring med firkantet kroppsblad | BC7UAD TPC-enFirkantede kroppssikringer60ABladesikring369NOK
BUSSMANN TPC-75 spesialsikring, 75A, 80VDC | BC7WJE TPC-enFirkantede kroppssikringer75Asikringer409NOK
BUSSMANN TPC-10 Telecom Power Sikring, 10A, 80VDC, 10 Pack | BC8EDB TPC-enFirkantet kroppsblad10ATelecom Protection Sikring332NOK
BUSSMANN TPC-6 spesialsikring, 6A, 80VDC | BC9JZG TPC-enFirkantede kroppssikringer6Asikringer332NOK
BUSSMANN TPC-5 spesialsikring, 5A, 80VDC | BC9LPN TPC-enFirkantede kroppssikringer5Asikringer332NOK
BUSSMANN TPC-3 spesialsikring, 3A, 80VDC | BC9XDC TPC-enFirkantede kroppssikringer3Asikringer332NOK
BUSSMANN TPC-50 spesialsikring, smeltet frakopling, 80VDC, 50A, sikring med firkantet kroppsblad | BD2JWW TPC-enFirkantede kroppssikringer50ABladesikring366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPC-100 spesialsikring, smeltet frakobling, 80VDC, 100A, bladsikring
439NOK / enhet