Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Termoplast, 25 Pack | BC9XEU

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Termoplast, 25 Pack

På lager
Vare: BC9XEU Modell: TB400-12
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal Strip
KontaktmaterialeMessing
Karakter75A
Høyde0.76 "
Housing Materialtermo
Lengde9.39 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
Antall stillinger12
Antall rader2
Tonehøyde0.687in
PlatingTin
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde1.81 "
Wire Gauge14 AWG til 10 AWG
Wire Gauge Maks10AWG
Trådmåler Min14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakLengdePris
BUSSMANN TB400-03ST Rekkeklemme, måler 14AWG - 10AWG, 75A, termoplast, 50 Pack | BC8ZJC TB400-03STtermoTerminalblokk3.2 "92NOK
BUSSMANN TB400-10 Barriereterminalblokk, 75A, 600V | BD2WHT TB400-10Termoplast (TP)Terminalblokk8.01 "266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Termoplast, 25 Pack
299NOK / enhet