Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SR-5-5A-BK blysikring, 5A, 250VAC

På lager
Vare: BC8ZYB Modell: SR-5-5A-BK

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilLedede sikringer
Karakter5A
Diameter8.5mm
Sikringsstørrelse / gruppeSubmini
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering50A
Lengde7.6mm
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Mfr. SerieSR-5
Min. Driftstemperatur-40 grader C
emballasjeBulk
Motstand10 MOhms
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringstypeAvbryt vurderingSakemballasjeMotstandPris
BUSSMANN SR-5-500MA-BK Blysikring, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mATidsforsinkelse / langsom slag35AsikringerBulk242 MOhms17NOK
BUSSMANN SR-5-1A-BK PCB Montert Sikring, Slow Blow, 1A, 250VAC, 200 Pack | BC7ZAG SR-5-1A-BK1ASakte slag35ASikring på kretskortmonteringBulk85 MOhms17NOK
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK Blysikring, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25ATidsforsinkelse / langsom slag35AsikringerBulk61 MOhms17NOK
BUSSMANN SR-5-800MA-BK PCB-montert sikring, sakte, 800mA, 250VAC, 200 Pack | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mASakte slag35ASikring på kretskortmonteringBulk112 MOhms17NOK
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC/250VAC, 6.3A | BC8JEW SR-5-6.3A-BK6.3ATidsforsinkelse / langsom slag63 AGjennom hullsikringBulk8 milli-ohm16NOK
BUSSMANN SR-5-160MA-AP PCB-montert sikring, sakte, 160mA, 250VAC, 1000 Pack | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mASakte slag35A ved 250 VACSikring på kretskortmonteringAmmunisjonspakke1.020 Ohms12NOK
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK PCB-montert sikring, sakte, 2.5A, 250VAC, 200 pakke | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5ASakte slag35ASikring på kretskortmonteringBulk24 MOhms17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SR-5-5A-BK blysikring, 5A, 250VAC
17NOK / enhet