Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NSD10 Spesialsikring, 10A, 550VAC | BC9JHY

BUSSMANN NSD10 Spesialsikring, 10A, 550VAC

På lager
Vare: BC9JHY Modell: NSD10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter10A
Diameter13.8mm
Sikringsstørrelse / gruppeHRC
IndikatorstilUten indikator
Lengde34.6mm
Mfr. SerieNSD
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKnivbladforskyvning
Spenning (AC)550 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0153

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAC-spenningsvurderingKroppsstilAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilemballasjePris
BUSSMANN 63LEX spesialsikring, 63A | BC7QVV 63LEX--Sikringer med runde kniver--LEXStudBulk791NOK
BUSSMANN SPP-7M1250 spesialsikring, 1.25A, 700VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACFirkantede kroppssikringer--SPP-7HolderBulk8 872 NOK
BUSSMANN FF630 spesialsikring | BC7WDX FF630-------Bulk3 479 NOK
BUSSMANN 200CIIJ spesialsikring, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Firkantede kroppssikringer---HolderBulk1 802 NOK
BUSSMANN TFC160 spesialsikring, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--5 458 NOK
BUSSMANN KBY-1000 spesialsikring, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Bulk32 196 NOK
BUSSMANN 50KTH spesialsikring, 50A | BC8DZD 50KTH--Firkantede kroppssikringer--KTHHolderBulk2 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NSD10 Spesialsikring, 10A, 550VAC
142NOK / enhet