Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NO.616-R Reduksjonssikring 600 V | AA9QTV 1EP28

BUSSMANN NO.616-R Reduksjonssikring 600 V

På lager
Vare: AA9QTV Modell: NO.616-RKryssreferanse: 1EP28

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsreduksjon
For sikringsklasseRK1, RK5
Sikringsforsterker60
SikringsklasseRK1, RK5
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536308000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Holderforsterkere (100)
    • Avvisningstype (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerSpenningPris
BUSSMANN NO.263-R Reduksjons sikring 250 V | AA9HYH 1DH24 NO.263-R30250424NOK
BUSSMANN NO.663-R Reduksjons sikring 600 V | AA9MDB 1DX81 NO.663-R30600480NOK
BUSSMANN NO.216-R Reduksjons sikring 250 V | AA9QKV 1EN80 NO.216-R60250539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NO.616-R Reduksjonssikring 600 V
1 032 NOK / enhet