Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPS-RK-60SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 60a 600vac/300vdc | AE2GLZ 4XF78

BUSSMANN LPS-RK-60SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 60a 600vac/300vdc

På lager
Vare: AE2GLZ Modell: LPS-RK-60SPKryssreferanse: 4XF78
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
908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseRK1
Diameter1 1 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sikringsforsterker60
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC
Lengde5.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN LPS-RK-1-1/2SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1-1/2a 600vac/300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"662NOK
BUSSMANN LPS-RK-1-1/4SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1-1/4a 600vac/300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"857NOK
BUSSMANN LPS-RK-1-4/10SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1-4/10a 600vac/300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"819NOK
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1-6/10a 600vac/300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"764NOK
BUSSMANN LPS-RK-1-8/10SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1-8/10a 600vac/300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"956NOK
BUSSMANN LPS-RK-1/2SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1/2a 600vac/300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"848NOK
BUSSMANN LPS-RK-1SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac/300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPSylindriske13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC5"754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-60SP Sikring Rk1 Lps-rk-sp 60a 600vac/300vdc
908NOK / enhet