Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPNRK10SPNP Industriell og elektrisk sikring, 10A, 600V, NIKKELPLETT MED LAV TID | BD3MRG

BUSSMANN LPNRK10SPNP Industrial & Electrical Fuse, 10A, 600V, LOW PEAK Nickel PLATED

På lager
Vare: BD3MRG Modell: LPNRK10SPNP

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sikring
KroppsstilPatron sikringer
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Mfr. SerieLPN-RK_SPNP
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeCartridge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BUSSMANN LPNRK45SPNP Industriell og elektrisk sikring, Low Peak Caps, Nikkelbelagt | BC9RHD LPNRK45SPNPElektronisk sikring691NOK
BUSSMANN LPNRK20SPNP Industriell og elektrisk sikring, lav topp nikkelbelagte hetter | BD3NQV LPNRK20SPNPElektronisk sikring377NOK
BUSSMANN LPNRK8SPNP Industriell kraftsikring | BD3WPF LPNRK8SPNPIndustriell sikring206NOK
BUSSMANN LPNRK2SPNP Industriell og elektrisk sikring, Klasse RK-1, LAV PÅ NIKKELT | BD4HRC LPNRK2SPNPElektronisk sikring513NOK
BUSSMANN LPNRK15SPNP Industriell kraftsikring | BD4RBL LPNRK15SPNPIndustriell sikring158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPNRK10SPNP Industrial & Electrical Fuse, 10A, 600V, LOW PEAK Nickel PLATED
469NOK / enhet