BUSSMANN KLM-1/8 industriell og elektrisk sikring, 125mA, 600VAC

På lager
Vare: BD4BKE Modell: KLM-1/8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter125mA
DC-spenningsvurdering600 VDC
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse CC
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100kA ved 600VAC, 50kA ved 600VDC
Lengde38.1mm
Mfr. SerieKLM
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKlipp
typenRask fungerende dvergsikring
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1

Produktdetaljer:

    • KLM-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMfr. SerieSpenningsverdierKarakterDC-spenningsvurderingPris
BUSSMANN KLM-10 hurtigvirkende sikring, 10 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA ved 600 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-600 VAC/DC--176NOK
BUSSMANN KLM-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA ved 600 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-600 VAC/DC--176NOK
BUSSMANN KLM-2 hurtigvirkende sikring, 2 A, ikke-indikerende, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA ved 500 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 500VDC--176NOK
BUSSMANN KLM-20 hurtigvirkende sikring, 20 A, ikke-indikerende, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA ved 500VAC, 10kA ved 600VDC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 600VDC--168NOK
BUSSMANN KLM-25 hurtigvirkende sikring, 25 A, ikke-indikerende, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA ved 500VAC, 10kA ved 600VDC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 600VDC--168NOK
BUSSMANN KLM-30 hurtigvirkende sikring, 30 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA ved 600V AC, 50kA ved 600V DC600V ACSylindriske1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen minibank600 VAC/DC30A600V DC176NOK
BUSSMANN KLM-5 hurtigvirkende sikring, 5 A, ikke-indikerende, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA ved 500 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 500VDC--176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KLM-1/8 industriell og elektrisk sikring, 125mA, 600VAC
124NOK / enhet