Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KGT-A-100 kondensatorsikring, bladtype, 100A, 600VAC | BC9VRB

BUSSMANN KGT-A-100 kondensatorsikring, bladtype, 100A, 600VAC

På lager
Vare: BC9VRB Modell: KGT-A-100

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorsikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter100A
DC-spenningsvurdering600 VDC
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
typenKondensatorsikring
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1327

Produktdetaljer:

    • KGT-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterPris
BUSSMANN KGT-100 kondensatorsikring, bladtype, 100A, 600VAC | BD2JWE KGT-100Patronblad100A3 067 NOK
BUSSMANN KGT-A-60 spesialsikring, kondensatorsikring, 60A, 600VAC | BD3HBD KGT-A-60Sikringer i kassetten60A2 787 NOK
BUSSMANN KGT-60 kondensatorsikring, bladtype, 60A, 600VAC | BD3YQA KGT-60Patronblad60A2 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KGT-A-100 kondensatorsikring, bladtype, 100A, 600VAC
2 787 NOK / enhet