Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KCM-V Cable Limiter, Diameter 1.88in, 8.838in length, 600VAC, Copper

På lager
Vare: BD4VWT Model: KCM-V

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbegrenser
AC-spenningsvurdering600 VAC
Diameter1.88 "
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde8.838 "
MonteringsstilKabel
emballasjeBulk
ProdukttypeKabel kobberbegrenser
OppsigelsestypeKabel til kabel
typenKabelbegrenser
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

    • K-serien

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeOppsigelsestypePris
BUSSMANN KDD kabelbegrenser, diameter 1.25 tommer, 7.635 tommer lengde, 600VAC, kobber | BC7RCM KDD1.25 "7.635 "Kabel til å skru ned3 088 NOK
BUSSMANN KCR kabelbegrenser, 600VAC, 2.5 tommer Størrelse | BC7WEA K.C.R.2.5 "10.75 "Kabel til kabel9 903 NOK
BUSSMANN KCR-V kabelbegrenser, 600VAC, kobber | BC7WEB KCR-V--Kabel til kabel11 495 NOK
BUSSMANN KQJ spesialsikring, kabelbegrenser, 600VAC | BC8AEJ KQJ---4 837 NOK
BUSSMANN KFH-A spesialsikring, kabelbegrenser, kabelkobberbegrenser, 600VAC | BC8GFB KFH-A1.88 "8.63 "Mole til kabel5 605 NOK
BUSSMANN KDE Kabelbegrenser, 600VAC, 8.64 tommer Størrelse | BC9GWG KDE1.44 "8.64 "Kabel til å skru ned4 582 NOK
BUSSMANN KCZ kabelbegrenser, 600VAC, kobber | BC9LPE KCZ--Kabel til kabel2 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KCM-V Cable Limiter, Diameter 1.88in, 8.838in length, 600VAC, Copper
7 407 NOK / enhet