Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAX-5 spesialsikring, 5A, 250VAC | BD2AEV

BUSSMANN KAX-5 spesialsikring, 5A, 250VAC

På lager
Vare: BD2AEV Modell: KAX-5
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter5A
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
Mfr. SerieKAX
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenHalvledersikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115

Produktdetaljer:

    • KAX-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN KAX-15 spesialsikring, 15A, 250VAC | BC7RCK KAX-15Patron sikringer15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring401NOK
BUSSMANN KAX-17-1/2 Halvledersikring, hurtigblåsende, 17.5A, 250VAC | BC8LHH KAX-17-1 / 2Cartridge17.5A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring428NOK
BUSSMANN KAX-1 spesialsikring, 1A, 250VAC | BC9NFC KAX-1Patron sikringer1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring428NOK
BUSSMANN KAX-20 Halvledersikring, hurtigblåsende, 20A, 250VAC | BC9XEJ KAX-20Cartridge20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring401NOK
BUSSMANN KAX-3 halvledersikring, hurtigblåsende, 3A, 250VAC | BD3BKL KAX-3Cartridge3A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring428NOK
BUSSMANN KAX-8 Halvledersikring, hurtigblåsende, 8A, 250VAC | BD3KYT KAX-8Cartridge8A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring428NOK
BUSSMANN KAX-2 spesialsikring, 2A, 250VAC | BD3MMG KAX-2Patron sikringer2A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAX-5 spesialsikring, 5A, 250VAC
401NOK / enhet