Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAW-10 Halvledersikring, hurtigblåsende, 10A, 130VAC | BD2ELC

BUSSMANN KAW-10 Halvledersikring, Rask Blow, 10A, 130VAC

På lager
Vare: BD2ELC Modell: KAW-10
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering130 VAC
KroppsstilCartridge
Karakter10A
Sikringsstørrelse / gruppe5AG (10.3 x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenHalvledersikring
Spenning (AC)130 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

    • KAW-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN KAW-30 Halvledersikring, Rask Blow, 30A, 130VAC | BC8QRF KAW-30Cartridge30A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring367NOK
BUSSMANN KAW-20 Halvledersikring, hurtigblåsende, 20A, 130VAC | BD2RML KAW-20Cartridge20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring367NOK
BUSSMANN KAW-15 Halvledersikring, Rask Blow, 15A, 130VAC | BD3EAT KAW-15Cartridge15A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring367NOK
BUSSMANN KAW-12 spesialsikring, 12A, 130VAC | BD3FBX KAW-12Patron sikringer12A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring384NOK
BUSSMANN KAW-20-1J0223 Spesialsikring, 130VAC | BD3JNY KAW-20-1J0223Patron sikringer-5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAW-10 Halvledersikring, Rask Blow, 10A, 130VAC
384NOK / enhet