Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMW-1/4 hurtigvirkende sikring, 1/4 A, 125 VAC, ikke-indikerende | AA9CYW 1CK83

BUSSMANN GMW-1/4 hurtigvirkende sikring, 1/4 A, 125 VAC, ikke-indikerende

På lager
Vare: AA9CYW Modell: GMW-1/4Kryssreferanse: 1CK83

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
Body MaterialPlast
Kroppsstilpin
FargekodeIngen fargekode
Diameter9 / 32 "
Elementenslig
Sikringsforsterker1/4
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering35A ved 125 VAC
Lengde9 / 32 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hurtigvirkende telekomsikring designet for beskyttelse av generelt industrielt utstyr
    • Leveres med et gjennomsiktig vindu som gir visuell bestemmelse av åpent sikringselement
    • Kan loddes direkte i en krets eller kan monteres på en HWA-holder som kan loddes i en krets

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN GMW-1 hurtigvirkende sikring, 1 A, gjennomsiktig vindu, 125 VAC | AA9CYV 1CK76 GMW-11177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMW-1/4 hurtigvirkende sikring, 1/4 A, 125 VAC, ikke-indikerende
179NOK / enhet