Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMQ-8/10 Sikring 8/10a Gmq 300vac | AA9CYL 1CK59

BUSSMANN GMQ-8/10 Sikring 8/10a Gmq 300vac

På lager
Vare: AA9CYL Modell: GMQ-8/10Kryssreferanse: 1CK59
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5 / 8 "
Elementenslig
Sikringsforsterker8/10
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 300 VAC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN GMQ-1 Sikring 1a Gmq 300vac | AA9CXY 1CK47 GMQ-11177NOK
BUSSMANN GMQ-1-1/4 Sikring 1-1/4a Gmq 300vac | AA9CXZ 1CK48 GMQ-1-1 / 41.25192NOK
BUSSMANN GMQ-1-6/10 Sikring 1-6/10a Gmq 300vac | AA9CYA 1CK49 GMQ-1-6 / 101-6/10179NOK
BUSSMANN GMQ-1/2 Sikring 1/2a Gmq 300vac | AA9CYB 1CK50 GMQ-1/21/2177NOK
BUSSMANN GMQ-2 Sikring 2a Gmq 300vac | AA9CYC 1CK51 GMQ-22192NOK
BUSSMANN GMQ-2-1/2 Sikring 2-1/2a Gmq 300vac | AA9CYD 1CK52 GMQ-2-1 / 22.5192NOK
BUSSMANN GMQ-3 Sikring 3a Gmq 300vac | AA9CYE 1CK53 GMQ-33190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMQ-8/10 Sikring 8/10a Gmq 300vac
192NOK / enhet