Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GDC-100MA Sikring 100ma Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYH 1CD06

BUSSMANN GDC-100MA Sikring 100ma Gdc 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AA9BYH Modell: GDC-100MAKryssreferanse: 1CD06

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
533NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likMersen / Gould GDG
Sikringsforsterker100mA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN GDC-1.25A Sikring 1-1/4a Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYF 1CD04 GDC-1.25A1.255331NOK
BUSSMANN GDC-1.6A Sikring 1-6/10a Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYG 1CD05 GDC-1.6A1-6 / 10A5337NOK
BUSSMANN GDC-125MA Sikring 125ma Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYJ 1CD07 GDC-125mA125mA5499NOK
BUSSMANN GDC-160MA Sikring 160ma Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYK 1CD08 GDC-160mA160mA5525NOK
BUSSMANN GDC-1A Sikring 1a Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYL 1CD09 GDC-1A1A5332NOK
BUSSMANN GDC-2.5A Sikring 2-1/2a Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYM 1CD10 GDC-2.5A2.55332NOK
BUSSMANN GDC-200MA Sikring 200ma Gdc 250vac - Pakke med 5 | AA9BYN 1CD11 GDC-200mA200mA5527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GDC-100MA Sikring 100ma Gdc 250vac - Pakke med 5
533NOK /pakke