Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GDA-800MA Sikring 800ma Gda 250vac - Pakke med 5 | AD9PBB 4TWN7

BUSSMANN GDA-800MA Sikring 800ma Gda 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AD9PBB Modell: GDA-800MAKryssreferanse: 4TWN7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
383NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likMersen/Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
Sikringsforsterker800mA
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1.5kA ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN GDA-1.25A Sikring 1-1 / 4a Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVM 1CC34 GDA-1.25A1.255383NOK
BUSSMANN GDA-1.6A Sikring 1-6 / 10a Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVN 1CC35 GDA-1.6A1-6 / 10A5478NOK
BUSSMANN GDA-125MA Sikring 125ma Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVP 1CC37 GDA-125MA125mA5420NOK
BUSSMANN GDA-160MA Sikring 160ma Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVQ 1CC38 GDA-160MA160mA5395NOK
BUSSMANN GDA-1A Sikring 1a Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVR 1CC39 GDA-1A1A5495NOK
BUSSMANN GDA-2.5A Sikring 2-1 / 2a Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55456NOK
BUSSMANN GDA-200MA Sikring 200ma Gda 250vac - Pakke med 5 | AA9BVU 1CC41 GDA-200MA200mA5473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GDA-800MA Sikring 800ma Gda 250vac - Pakke med 5
383NOK /pakke