Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWP-400A høyhastighetssikring, 400 A, 700 VAC/VDC | AE8QVP 6F434

BUSSMANN FWP-400A høyhastighetssikring, 400 A, 700 VAC/VDC

På lager
Vare: AE8QVP Modell: FWP-400AKryssreferanse: 6F434
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
2 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter2"
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sikringsforsterker400
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC
Lengde5 3 / 32 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier700 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Påskrudd sikring ideell for å beskytte AC/DC-drev, strømomformere, likerettere og spenningsstartere mot overbelastning eller kortslutningstilstand
    • Krever opptil 48 % mindre skapplass sammenlignet med tradisjonelle runde sikringer, uten at det går på bekostning av varmestigningsytelsen
    • Har en overlegen strømbegrensningsmekanisme med lav lysbuespenning og gjennomstrømmingsenergi

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingBody MaterialLengdeMfr. SerieSpeedOppsigelsestypeKroppsstilPris
BUSSMANN FWP-100A høyhastighetssikring, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Glassfiber4.437 "-Raskt skuespill-Bolt På1 315 NOK
BUSSMANN FWP-1000A høyhastighetssikring, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Glassfiber7.625 "-Raskt skuespill-Bolt På18 741 NOK
BUSSMANN FWP-800A høyhastighetssikring, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, glassfiber | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Glassfiber6.625 "-Raskt skuespill-Bolt På5 432 NOK
BUSSMANN FWP-70B høyhastighetssikring, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På1 393 NOK
BUSSMANN FWP-80B høyhastighetssikring, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På2 891 NOK
BUSSMANN FWP-90B høyhastighetssikring, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På1 315 NOK
BUSSMANN FWP-100B høyhastighetssikring, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC-Keramisk4 13 / 32 "-Raskt skuespill-Bolt På1 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWP-400A høyhastighetssikring, 400 A, 700 VAC/VDC
2 512 NOK / enhet