Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-5 Sikring, 5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AE8QJN 6F118

BUSSMANN FNQ-R-5 sikring, 5 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V

På lager
Vare: AE8QJN Modell: FNQ-R-5Kryssreferanse: 6F118

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseCC
Diameter13 / 32 "
EAN5027590060370
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould ATDR, Littlefuse KLD-R
Sikringsforsterker5
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-5 sikring, 5 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V
187NOK / enhet