Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FCF70RN Klasse CF-sikring, hurtigvirkende, 600VAC/600VDC, 70A, Bladsikring med kvadratisk kropp | BD2ADU

BUSSMANN FCF70RN-klasse CF-sikring, hurtigvirkende, 600VAC/600VDC, 70A, bladsikring

På lager
Vare: BD2ADU Modell: FCF70RN
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
1 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBladesikring
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter70A
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse CF
Høyde32mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde76mm
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Mfr. SerieFCF_RN
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypePlugg for radialblad
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)600VDC
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1278

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterHøydeAvbryt vurderingSakLengdeBreddePris
BUSSMANN FCF30RN Industriell og elektrisk sikring, 30A, 600VAC | BC7XVQ FCF30RNFirkantede kroppssikringer30A25mm300kAElektronisk sikring4819mm1 114 NOK
BUSSMANN FCF3RN Industriell og elektrisk sikring, 3A, 600VAC | BC7YAY FCF3RNFirkantede kroppssikringer3A25mm300kAElektronisk sikring4819mm491NOK
BUSSMANN FCF10RN Klasse CF-sikring, hurtigvirkende, 600VAC/600VDC, Bladsikring med kvadratisk kropp | BC7ZFB FCF10RNFirkantede kroppssikringer10A25mm300kABladesikring4819mm491NOK
BUSSMANN FCF15RN Industriell strømsikring, 15A, 600VAC, 12-pakning | BC7ZXN FCF15RNFirkantet kroppsblad15A25mm300kAIndustriell sikring4819mm491NOK
BUSSMANN FCF80RN Industriell og elektrisk sikring, 80A, 600VAC | BC8AKD FCF80RNFirkantede kroppssikringer80A32mm200kAElektronisk sikring76mm25mm1 729 NOK
BUSSMANN FCF25RN Industriell og elektrisk sikring, 25A, 600VAC | BC8CJX FCF25RNFirkantede kroppssikringer25A25mm300kAElektronisk sikring4819mm491NOK
BUSSMANN FCF40RN Industriell og elektrisk sikring, 40A, 600VAC | BC8CTK FCF40RNFirkantede kroppssikringer40A29mm300kAElektronisk sikring54mm25mm837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FCF70RN-klasse CF-sikring, hurtigvirkende, 600VAC/600VDC, 70A, bladsikring
1 729 NOK / enhet