Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CGL-90 høybrudd patronsikring, raskt blåst, 90A, 600VAC | BC8BYP

BUSSMANN CGL-90 høy ruptur patronsikring, raskt blåst, 90A, 600VAC

På lager
Vare: BC8BYP Modell: CGL-90

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter90A
DC-spenningsvurdering250 VDC
Diameter34.93mm
Sikringsstørrelse / gruppeHRCII-C
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde8.71mm
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeBolt ned
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153

Produktdetaljer:

    • CGL-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdePris
BUSSMANN CGL-4 patronsikring med høy brudd, hurtigblåsing, 4A, 600VAC | BC8LEC CGL-4Patronblad4A23.81mm5.56mm595NOK
BUSSMANN CGL-70 høysprengt patronsikring, raskt blåst, 70A, 600VAC | BC9FEL CGL-70Patronblad70A34.93mm8.71mm1 711 NOK
BUSSMANN CGL-15 spesialsikring, høy brudd, 600VAC/250VDC, 15A | BC9VLU CGL-15Sikringer i kassetten15A23.81mm5.56mm571NOK
BUSSMANN CGL-60 høybrudd patronsikring, raskt blåst, 60A, 600VAC | BD2RDP CGL-60Patronblad60A--995NOK
BUSSMANN CGL-80 høy ruptur patronsikring, raskt blåst, 80A, 600VAC | BD2RLU CGL-80Patronblad80A34.93mm8.71mm1 579 NOK
BUSSMANN CGL-3 høybrudd patronsikring, hurtigblåsende, 3A, 600VAC | BD2ZXB CGL-3Patronblad3A23.81mm5.56mm595NOK
BUSSMANN CGL-30 spesialsikring, høy brudd, 600VAC/250VDC, 30A | BD4DJF CGL-30Sikringer i kassetten30A23.81mm5.56mm571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CGL-90 høy ruptur patronsikring, raskt blåst, 90A, 600VAC
1 632 NOK / enhet