Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CGL-1 spesialsikring, 1A, 600VAC | BD3YMN

BUSSMANN CGL-1 spesialsikring, 1A, 600VAC

På lager
Vare: BD3YMN Modell: CGL-1
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter1A
Diameter23.81mm
Sikringsstørrelse / gruppeHRCII-C
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde5.56mm
Mfr. SerieGLC
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterPris
BUSSMANN CGL-20 spesialsikring, 20A, 600VAC | BC9LLK CGL-2020A23.81mm576NOK
BUSSMANN CGL-50 spesialsikring, 50A, 600VAC | BC9RCU CGL-5050A26.92mm1 041 NOK
BUSSMANN CGL-10 spesialsikring, 10A, 600VAC | BC9VLT CGL-1010A23.81mm571NOK
BUSSMANN CGL-35 spesialsikring, 35A, 600VAC | BD2HVH CGL-3535A-1 039 NOK
BUSSMANN CGL-6 spesialsikring, 6A, 600VAC | BD2VGA CGL-66A23.81mm571NOK
BUSSMANN CGL-2 spesialsikring, 2A, 600VAC | BD6CFB CGL-22A23.81mm595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CGL-1 spesialsikring, 1A, 600VAC
595NOK / enhet