Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BK/GMC-500-R GMC 500Ma, Buss Td Bk 100 Box-R, PK 100, 0.5 A, 250 VAC, 35 A ved 250 VAC | CQ8BXJ 361MG9

BUSSMANN BK/GMC-500-R GMC 500Ma, Buss Td Bk 100 Box-R, PK 100, 0.5 A, 250 VAC, 35 A ved 250 VAC

På lager
Vare: CQ8BXJ Modell: BK/GMC-500-RKryssreferanse: 361MG9
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
5 571 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMotstandKarakterDiameterSpenning (AC)Sikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingSakLengdepk. Antall.Pris
BUSSMANN AGX-7 patronglasssikring, hurtigblåsende, 250VAC, 7A, sylindrisk | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1kA ved 125 VACGlassikring25.4mm119NOK
BUSSMANN AGA-25 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, 25A, sylindrisk | BC7UJF AGA-253 milli-ohm25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1kA ved 32 VDCGlassikring15.88mm115NOK
BUSSMANN AGX-1/200 patronglasssikring, raskt blåst, 250VAC, 5mA, sylindrisk | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohms5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VACGlassikring25.4mm1213NOK
BUSSMANN MKB-1/16 patronglasssikring, glasssikring, hurtigblåsende, 62.5mA, sylindrisk | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Glassikring-1516NOK
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Tidsforsinket glassrørsikring, 6/10 A, 250VAC, 35A ved 250VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Sikring-1005 358 NOK
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Buss Small Dimension Sikring, 0.25A, 250VAC, 35 A ved 250VAC, 100 Pack | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Sikring-1004 873 NOK
BUSSMANN BK/S500-250-R Buss Small Dimension Sikring, 0.25A, 250VAC, 35 A ved 250VAC, Hurtigvirkende, 100 Pack | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Sikring-1005 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-500-R GMC 500Ma, Buss Td Bk 100 Box-R, PK 100, 0.5 A, 250 VAC, 35 A ved 250 VAC
5 571 NOK /pakke