BUSSMANN BAF-8/10 Midget-sikring, hurtigblåsing, 800mA, 250VAC | BD3KRY

BUSSMANN BAF-8/10 Midget-sikring, hurtigblåsing, 800mA, 250VAC

På lager
Vare: BD3KRY Modell: BAF-8/10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilCartridge
Karakter800mA
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG (10.3 x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde38.1mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKlipp
typenMidget sikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)26.44
Skipets lengde (cm)96.77
Skipets bredde (cm)26.44

Produktdetaljer:

    • BAF -serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingKroppsstilMonteringsstilOppsigelsestypetypenSpenning (AC)KarakterPris
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Sikring, Fast Blow, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACCartridgeHolderKlippMidget sikring250 VAC1.8A113NOK
BUSSMANN MIJ-1 Midget Sikring, 1A, 250VAC, 10 Pack | BD2FFC MIJ-11.5 "-CartridgeHolderKlipp-250 VAC1A257NOK
BUSSMANN FNA-1/8 Midget-sikring, pinneindikerende type Dual Element Time Delay, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Patron sikringerHolderKlipp-125 VAC125mA139NOK
BUSSMANN PVCF70RN Dvergsikring, hurtigblåsing, 70A, 600VDC, 6-pakning | BD3KQA PVCF70RN--Firkantet kroppsbladDIN-monteringPlugg for radialbladKubesikring Fotovoltaisk beskyttelse-70A1 697 NOK
BUSSMANN F60C500V10AS Midget sikring, 10 stk | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel Sikring--776NOK
BUSSMANN KTK-45 Midget Sikring, Fast Blow, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACCartridgeHolderKlippgeneral600 VAC45A183NOK
BUSSMANN F20BR250V200AS Midget Fuse, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel Sikring--1 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BAF-8/10 Midget-sikring, hurtigblåsing, 800mA, 250VAC
113NOK / enhet