Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ANL-130 Sikring 130a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZP 1DC53

BUSSMANN ANL-130 Sikring 130a Anl 32vac/80vdc Bolt-on

På lager
Vare: AA9GZP Modell: ANL-130Kryssref: 1DC53
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass / melamin
KroppsstilBolt-på
Diameter7 / 8 "
Elementenslig
Sikringsforsterker130
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering6kA ved 32VAC, 2.7kA ved 80VDC
Lengde3.187 "
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32VAC / 80VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerSpeedPris
BUSSMANN ANL-100 Strømbegrensersikring, 100A, ANL-serien, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Raskt skuespill410NOK
BUSSMANN ANL-125 Sikring 125a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Raskt skuespill830NOK
BUSSMANN ANL-150 Limiter Sikring, Hurtigvirkende, 32 VAC / 80 VDC Volt | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Raskt skuespill889NOK
BUSSMANN ANL-175 Sikring 175a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Tidsforsinkelse773NOK
BUSSMANN ANL-200 Sikring 200a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Raskt skuespill964NOK
BUSSMANN ANL-225 Sikring 225a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Raskt skuespill763NOK
BUSSMANN ANL-250 Sikring 250a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZV 1DC58 ANL-250250Raskt skuespill1 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ANL-130 Sikring 130a Anl 32vac/80vdc Bolt-on
942NOK / enhet